NTD13-P6 ″ M IP67, 0-6 ″, Digimatic, IP67, Rolle

Artikelnummer: 573-734-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-734-20
EAN/GTIN 4946368726892
Nummer fabrikant 573-734-20
L-nummer L40010 13251

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaten met smalle meetvlakken voor het meten van schachtgroeven bieden u de volgende voordelen: Hardmetalen meetvlakken voor buitenmetingen De smalle meetvlakken maken metingen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,001″
Meetbereik: 0-6″

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen