Digitale ABS-centreringskaliber, IP67 10,1-300 mm, midden / midden

Artikelnummer: 573-717-20
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-717-20
Nummer fabrikant 573-717-20
L-nummer L40010 14023

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE schuifmaat met topdisplay biedt u de volgende voordelen: Speciaal voor het meten van de hartafstand van de boring of de afstand hart-rand boring. Dankzij het aan de bovenzijde gemonteerde display kunnen meetwaarden gemakkelijk worden afgelezen.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 10,1 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 11 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen