NTD10P-P6 ″ M IP67, speciale ABS-remklauw

Artikelnummer: 573-705-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-705-20
EAN/GTIN 4946368726793
Nummer fabrikant 573-705-20
L-nummer L40010 14007

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaat voor het meten van de hartafstand van het boorgat biedt u de volgende voordelen: Speciaal voor het meten van het hart van het boorgat tot het hart van het boorgat. Metingen vanaf de rand tot het midden van het gat kunnen ook worden uitgevoerd

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,404 - 6,4
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen