ABS schuifmaat, intern, 10-200 mm, Digimatic, IP67, rol

Artikelnummer: 573-642-20
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
  • IP-klasse: IP 67
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
Meetbereik 0 mm - 200 mm
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-642-20
EAN/GTIN 4946368726915
Nummer fabrikant 573-642-20
L-nummer L40010 11988

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaten met geavanceerde meetvlakken bieden u de volgende voordelen: Voor binnenmetingen op moeilijk bereikbare plaatsen Lange, smalle meetvlakken

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 10,1 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik