Digitale ABS puntschuifmaat (fijn), 0-150 mm, Digimatic, IP67, rol

Artikelnummer: 573-625-20
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
Meettechniek digital
Producttype Nutenmessschieber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 573-625-20
EAN/GTIN 4946368726854
Nummer fabrikant 573-625-20
L-nummer L40010 11609

Omschrijving

Omschrijving:

Deze puntschuifmaten met extra fijngeslepen meetpoten bieden u de volgende voordelen: Met de meetpoten kunt u meten op moeilijk bereikbare plaatsen. Met deze schuifmaat kunnen kleine groeven en groeven worden gemeten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 150
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen