Digitale ABS-offset-middellijnklauw 10,1-310 mm, IP67, aandrijfrol

Artikelnummer: 573-608-20
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
Artikelnummer 573-608-20
EAN/GTIN 4946368846361
Nummer fabrikant 573-608-20
L-nummer L40010 13951

Omschrijving

Omschrijving:

De schuifmaat voor het meten van de gatmiddenafstand, biedt u de volgende voordelen: Speciaal voor het meten van gatmidden tot gatmidden. Metingen van de rand tot het midden van het gat kunnen ook worden uitgevoerd.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 10,1 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen