Speciale ABS-schuifmaat, 0-200 mm, Digimatic, IP67, rol

Artikelnummer: 573-602-20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 67
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
    IP-klasse IP 67
    Meettechniek digital
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 573-602-20
    EAN/GTIN 4946368726724
    Nummer fabrikant 573-602-20
    L-nummer L40010 11791

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De schuifmaat met beweegbare meetarm biedt u de volgende voordelen: Maakt het meten van getrapte werkstukken het meten van moeilijk bereikbare objecten

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 200
    Cijferverhoging: 0,01 mm
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
    Herhaalbaarheid: 0,01 mm
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen