Omschrijving:
De ABSOLUTE schuifmaat met meetcel voor het meten van elastische werkstukken biedt u de volgende voordelen: Door de lage en constante meetkracht is deze bij uitstek geschikt voor het meten van elastisch materiaal zoals kunststof en rubberen onderdelen die niet met een standaard schuifmaat met herhaalbare nauwkeurigheid kunnen worden gemeten . Cijferhoogte: 9 mm (meten zonder vermoeidheid dankzij het contrastrijke LCD-scherm) De ABS (ABSOLUTE) weegschaal vereist geen originele instelling na het inschakelen en heeft geen limiet aan de rijsnelheid. Uitzonderlijk lange batterijduur
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 7
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″.
Herhaalbaarheid: 0,0005″
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Meetkracht: 0,5-1
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 18.000 uur.