Komborstel RVS-draad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×schroefdraad M: 80XM14mm

Artikelnummer: 572200 80XM14
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×schroefdraad M (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal RVS-draad
Borstel-⌀ D1 80 mm
Schroefdraad M M14
Borsteldraaddikte 0,5 mm
Lengte borsteldeel H1 25 + 15 mm
Veiligheidssteunring ja
Maximaal toerental 9.000 min-1
Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572200 80XM14
EAN/GTIN 4017359010501
Nummer fabrikant 484817

Omschrijving

Uitvoering:

Glad draad, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.
Met veiligheidssteunring, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.
Met binnendraad M14.