ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 600 mm / 24 ″, verticaal

Artikelnummer: 572-575
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
Meettechniek digital
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-575
EAN/GTIN 4946368373997
Nummer fabrikant 572-575
L-nummer L40010 13434

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaal biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt één keer ingesteld en wordt als het absolute nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel Grote cijfers vergemakkelijken het aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,04 mm/0,002″.
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: één batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen