ABSOLUTE Digimatic inbouwschuifmaat, 100 mm, horizontaal, diameterfunctie

Artikelnummer: 572-480-10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Opbouwliniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 572-480-10
    EAN/GTIN 4946368424545
    Nummer fabrikant 572-480-10
    L-nummer L40010 7098

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

    Kenmerk:

    Nulstelling: Ja
    Meetbereik: 0 - 100
    Cijferstapwaarde: 0,01 mm of 0,01 mm/0,0005″.
    Nauwkeurigheid: 0,03 mm
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    AAN/UIT: Ja
    DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Omvang van de levering: Batterij

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen