ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 8 ″ / 200 mm, horizontaal

Artikelnummer: 572-472
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
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-472
EAN/GTIN 4946368373645
Nummer fabrikant 572-472
L-nummer L40010 10072

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaalverdeling biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0-8″/0-200 mm
Gradering: 0,01 mm of 0,0005″/0,01 mm
Nauwkeurigheid: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: één batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen