ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, 6 ″ / 150 mm, verticaal

Artikelnummer: 572-311-10
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
Meettechniek digital
Producttype Opbouwliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 572-311-10
EAN/GTIN 4946368128474
Nummer fabrikant 572-311-10
L-nummer L40010 11908

Omschrijving

Omschrijving:

Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaal biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt tot de volgende batterijwissel als het absolute nulpunt opgeslagen Hoogste meetnauwkeurigheid, zelfs bij de hoogste rijsnelheid

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Meetbereik: 0-6″/ 0-150 mm
Cijferstapwaarde: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″.
Nauwkeurigheid: 0,001″/ 0,03 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: één batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen