ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat, inch / mm

Artikelnummer: 572-210-30
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
    Meettechniek digital
    Producttype Opbouwliniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 572-210-30
    EAN/GTIN 4946368727295
    Nummer fabrikant 572-210-30
    L-nummer L40010 13068

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ABSOLUTE Digimatic ingebouwde schuifmaat Capacitieve, elektronische ingebouwde schuifmaat met absolute schaal Eenmalige instelling van de nulpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel

    Kenmerk:

    Nulstelling: Ja
    Meetbereik: 0-4″/ 0-100 mm
    Cijferstapwaarde: 0,0005″/ 0,01 mm
    Nauwkeurigheid: 0,001″/ 0,03 mm
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    AAN/UIT: Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: één batterij

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen