Smalle ronde borstel recht, RVS-draad 0,50 mm 125X22 mm

Artikelnummer: 571410 125X22
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×boring-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal RVS-draad
    Borstel-⌀ D1 125 mm
    Boring-⌀ d1 22 mm
    Borsteldraaddikte 0,5 mm
    Bezettingsbreedte L1 6 mm
    Lengte borsteldeel H1 26 mm
    Aantal gedraaide draaddelen 40
    Maximaal toerental 15.000 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 571410 125X22
    EAN/GTIN 4017359154229
    Nummer fabrikant 47380140

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Glad RVS-draad, 0,50 mm, smalle uitvoering, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Hoge standtijd en geluidsarm draaiend.

    Toepassing:

    Speciaal voor het bewerken van U- en V-lasnaden, die vaak voor pijpverbindingen worden gebruikt.