{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Bezettingsbreedte L1 | 12 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | |
Draaiing van draaddelen | Afwisselend gedraaid | |
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Conische borstel |
Artikelnummer | 571305 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359370124 | |
Nummer fabrikant | 472257WZ |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Conische borstel gebogen Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm, Borstel-⌀ D1×schroefdraad M: 115XM14mm
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 24,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
14,75 €
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | 20 | 20 |
Lengte borsteldeel H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | RVS-draad | Staaldraad |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borstel-⌀ D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schroefdraad M | M14 | M14 | M14 |
Producttype | Conische borstel | Conische borstel | Conische borstel |