{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | |
Borstel-⌀ D1 | 125 mm | |
Schroefdraad M | M14 | |
Bezettingsbreedte L1 | 14 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 29 mm | |
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | |
Maximaal toerental | 12.500 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 571205 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359458693 | |
Nummer fabrikant | 473217WZ |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ronde borstel Afwisselend gedraaid, staaldraad 0,50 mm 125XM14 mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 16,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal gedraaide draaddelen | 20 | 20 | 20 | 20 |
Bezettingsbreedte L1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Lengte borsteldeel H1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Bezettingsmateriaal | Staaldraad | Staaldraad | Staaldraad | RVS-draad |
Schroefdraad M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Maximaal toerental | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel | Ronde borstel |