Digitale ABS-dieptemeter IP67, pinmodel, inch / metrisch, 0-8 ″ / 0-200 mm

Artikelnummer: 571-312-20
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
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 571-312-20
    EAN/GTIN 4946368727257
    Nummer fabrikant 571-312-20
    L-nummer L40010 13569

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De IP67 digitale diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende water- en stofbestendigheid, daardoor inzetbaar in bewerkingssituaties waar koelvloeistof wordt gebruikt Directe weergave van de meetresultaten. Door op de offset-knop te drukken, wordt de breedte van de haak gecompenseerd (alleen voor modellen met haken)

    Kenmerk:

    Nauwkeurigheid: ±0,02 mm/0,001″
    Stroomvoorziening: 1 batterij SR-44
    Functies: Pintype
    Display: LCD, Karakterhoogte 9 mm
    Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
    Geleverd: Inclusief doos, 1 SR-44 batterij

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen