Digitale ABS dieptemeter IP67, penmodel, inch / metrisch, 0-6 ″ / 0-150 mm

Artikelnummer: 571-311-20
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
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571-311-20
EAN/GTIN 4946368727240
Nummer fabrikant 571-311-20
L-nummer L40010 13450

Omschrijving

Omschrijving:

De IP67 digitale diepteschuifmaat biedt u de volgende voordelen: Uitstekende water- en stofbestendigheid, daardoor inzetbaar in bewerkingssituaties waar koelvloeistof wordt gebruikt Directe weergave van de meetresultaten. Door op de offset-knop te drukken, wordt de breedte van de haak gecompenseerd (alleen voor modellen met haken)

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,02 mm/0,001″
Stroomvoorziening: 1 batterij SR-44
Functies: Pintype
Display: LCD, Karakterhoogte 9 mm
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Geleverd: Inclusief doos, 1 SR-44 batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen