VDS-P8 ″ IP67

Artikelnummer: 571-262-20
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
    Meettechniek digital
    Producttype Diepteschuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 571-262-20
    EAN/GTIN 4946368727172
    Nummer fabrikant 571-262-20
    L-nummer L40010 13165

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat met beschermingsklasse IP67 biedt u de volgende voordelen: Extreem hoge weerstand voor gebruik in bijzonder ruwe werkomgevingen. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. De digitale schuifmaat IP67 volgens DIN EN 60529 is stofdicht en weerstaat zelfs tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 0 - 8
    Cijferverhoging: 0,005″/0,01 mm
    Nauwkeurigheid: ±0,02 mm/0,001″.
    Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
    Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen