VDS-P6 ″ IP67, 0-6 ″, Digimatic

Artikelnummer: 571-261-20
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
Meettechniek digital
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571-261-20
EAN/GTIN 4946368727165
Nummer fabrikant 571-261-20
L-nummer L40010 13199

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat met beschermingsklasse IP67 biedt u de volgende voordelen: Extreem hoge weerstand voor gebruik in bijzonder ruwe werkomgevingen. ABSOLUTE-systeem voor betrouwbare metingen. De digitale schuifmaat IP67 volgens DIN EN 60529 is stofdicht en weerstaat zelfs tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 6
Cijferverhoging: 0,005″/0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,02 mm/0,001″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen