Omschrijving:
De standaard digitale dieptemeter biedt u de volgende voordelen ABSOLUTE systeem voor betrouwbare meting Geharde meetbrug en geslepen dieptemeetvlakken Gemakkelijk af te lezen dankzij de grote tekenhoogte op het LCD Buitengewone batterijduur
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 40
Cijferverhoging: 0,005″/0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,07 mm/0,003″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,07 mm/0,003″.
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 18000 uur (150/200 mm) ca. 20000 uur (>200 mm)