Digitale ABS-dieptemeter, inch / metrisch, 0-6 ″ / 0-150 mm

Artikelnummer: 571-211-30
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
Meettechniek digital
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 571-211-30
EAN/GTIN 4946368688510
Nummer fabrikant 571-211-30
L-nummer L40010 11106

Omschrijving

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic dieptemeter biedt u de volgende voordelen Uitgerust met een ABSOLUTE schaalverdeling. Geharde en gepolijste meetvlakken Cijfers op het LCD-scherm met een hoogte van 9 mm maken het gemakkelijk af te lezen Uitzonderlijke batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 6
Cijferverhoging: 0,005″/0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,02 mm/0,001″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 18000 uur (150/200 mm) ca. 20000 uur (>200 mm)