{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Met siliciumcarbide | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Borstel-⌀ D1 | 250 mm | |
Borstelbreedte | 58 mm | |
Borsteldraaddikte | 1,1 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 50 mm | |
Aandrijfmachine | Tafel-afbraammachine | |
Maximaal toerental | 3.600 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570520 250X60 | |
EAN/GTIN | 4017359258835 | |
Nummer fabrikant | 377835 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ronde afbraamborstel microschurend, 1,1 mm, SiC 120, Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1: 250X60mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 333,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfmachine | Tafel-afbraammachine | Tafel-afbraammachine |
Lengte borsteldeel H1 | 50 mm | 50 mm |
Borsteldraaddikte | 1,1 mm | 0,35 mm |
Borstel-⌀ D1 | 250 mm | 250 mm |
Borstelbreedte | 58 mm | 58 mm |
Maximaal toerental | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 |
Producttype | Ronde borstel | Ronde borstel |