Ronde afbraamborstel RVS-draad 0,35 mm 250X60 mm

Artikelnummer: 570510 250X60
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal RVS-draad
    Borstel-⌀ D1 250 mm
    Borstelbreedte 58 mm
    Borsteldraaddikte 0,35 mm
    Lengte borsteldeel H1 50 mm
    Aandrijfmachine Tafel-afbraammachine
    Maximaal toerental 3.600 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 570510 250X60
    EAN/GTIN 4017359248423
    Nummer fabrikant 377089

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Asgat 50,8 mm met dubbele spiebaan 13×7. Andere asgaten mogelijk.
    Gegolfde hoogvaste RVS-draad.

    Toepassing:

    Voor alle gangbare tafel-afbraammachines. Door speciaal draad bijzonder hoge standtijden.
    Ideaal voor het efficiënt afbramen van platijzers, profielen, buizen, armaturen, kunststof delen etc.

    Tip:

    Alleen de uiteinden van de borsteldraden werken in op het werkstuk. Een te grote aandrukkracht verbetert niet het resultaat, maar verhoogt het benodigde aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.