{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bezettingsmateriaal | Nylonborstel | |
Borstel-⌀ D1 | 100 mm | |
Borstelbreedte | 12 mm | |
Boring-⌀ d1 | 12 mm | |
Asgat-⌀ uitboorbaar tot | 20 mm | |
Borsteldraaddikte | 0,5 mm | |
Lengte borsteldeel H1 | 21 mm | |
Maximaal toerental | 8.000 min-1 | |
Producttype | Ronde borstel |
Artikelnummer | 570335 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359107775 | |
Nummer fabrikant | 320001 |