Enkelrijige ronde borstel, gedraaid Staaldraad 0,50 mm 250X15 mm

Artikelnummer: 570325 250X15
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×bezettingsbreedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bezettingsmateriaal Staaldraad
    Borstel-⌀ D1 250 mm
    Borstelbreedte 15 mm
    Boring-⌀ d1 51 mm
    Borsteldraaddikte 0,5 mm
    Lengte borsteldeel H1 42 mm
    Aantal gedraaide draaddelen 52
    Maximaal toerental 5.000 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 570325 250X15
    EAN/GTIN 4017359178270
    Nummer fabrikant 47721075

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Rechte ronde borstel met gladde staaldraad, 0,50 mm, gedraaid en stevig in het stalen lichaam geperst. Linksom gedraaid, vroegtijdig opendraaien wordt betrouwbaar voorkomen. Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.

    Toepassing:

    Voor zwaar borstelwerk zoals verwijderen van walshuid en slakken, ontroesten, opruwen, trimmen van metalen delen en schoonborstelen van bekistingsplanken. Voor stationair gebruik.