Enkelrijige ronde borstel microschurend, 0,6 mm, SiC 120 250X16 mm

Artikelnummer: 570320 250X16
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Borstel-⌀ D1×borstelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Met siliciumcarbide (SiC)
    Bezettingsmateriaal microschurend, schuurnylon
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Borstel-⌀ D1 250 mm
    Borstelbreedte 16 mm
    Boring-⌀ d1 16 mm
    Asgat-⌀ uitboorbaar tot 100 mm
    Borsteldraaddikte 0,6 mm
    Lengte borsteldeel H1 57 mm
    Maximaal toerental 6.000 min-1
    Producttype Ronde borstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 570320 250X16
    EAN/GTIN 4017359163863
    Nummer fabrikant 370841

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Enkelrijige borstels met gegolfd borstelmateriaal.

    Toepassing:

    Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz. Enkelrijige borstels kunnen door aaneenschakelen worden gemonteerd tot walsen met variabele breedte. Voor individuele toepassing op slijpmachines.