Paar reserve punten, gebogen, d 4,5 mm

Artikelnummer: 5701760
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5701760
EAN/GTIN 4010886570173
Nummer fabrikant 5701760
L-nummer L60160 4956

Omschrijving

Omschrijving:

90° gebogen tips Tips en vergrendelingshendel gegalvaniseerd Vergrendelingshendel uiteinde gedompeld Geïsoleerd Met klembeveiliging Versterkte veiligheidsarmen Nauwkeurig bewerkt, in olie gehard en getemperd E-8000 A = paar reserve tips

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Tip Ø: 4,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • Openingsveer beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen