Digitaal ABS hoogtemeet- en schrijfapparaat, 200 mm, Digimatic

Artikelnummer: 570-227
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
Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 570-227
EAN/GTIN 4946368374864
Nummer fabrikant 570-227
L-nummer L40010 3103

Omschrijving

Omschrijving:

Het Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS hoogtemeet- en schrijfapparaat biedt u de volgende voordelen: Ingebouwde ABSOLUTE-schaalfijnafstelling voor nauwkeurige positionering Hardmetalen kraspen Met handwiel voor grove en fijne afstelling (alleen 570-3xx) Gegevensuitvoer

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 200
Cijferverhoging: 0,01 mm
Nauwkeurigheid: ±0,03 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Fijnafstelling: 4 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,03 mm
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur
Opmerkingen: 2x PRESET
Weegschaal: ABSOLUTE elektronische lineaire weegschaal
Display: LCD, 6 cijfers
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
± Schakelen: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: inclusief 1x batterij, kraspen en kraspenklem
Voeding: 1x SR-44 batterij

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen