Aanzet- en bloksleutels , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , set in doos, 5 st.

Artikelnummer: 57.JE5
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 57.JE5
EAN/GTIN 3148515312205
Nummer fabrikant 57.JE5
L-nummer L60130 5709

Omschrijving

Omschrijving:

  • Door de halve maanvorm kunnen moeren worden bediend die met conventioneel gereedschap niet kunnen worden bereikt
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, zacht aandraaien van moeren
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 850

Levering:

  • Starter- en bloksleutels serie 57: 10x12 - 11x13 - 14x17 - 16x18 - 19x22 mm
  • Verzorging in kartonnen doos