Aanzet- en bloksleutels , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , SW 15x17 mm

Artikelnummer: 57.15X17
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 57.15X17
EAN/GTIN 3148511133705
Nummer fabrikant 57.15X17
L-nummer L60130 3649

Omschrijving

Omschrijving:

  • Door de halve maanvorm kunnen moeren worden bediend die met conventioneel gereedschap niet kunnen worden bereikt
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, zacht aandraaien van moeren
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 15X17
  • B x B1 [mm]: 25,2 x 27,8
  • E x E1 [mm]: 9,0 x 10,0
  • E3 [mm]: 13,8
  • H x H1 [mm]: 56,0 x 67,2
  • B [mm]: 184
  • L [mm]: 220
  • [g]: 180