Aanzet- en bloksleutels , OGV®-twaalfkantige ringkoppen , SW 14x17 mm

Artikelnummer: 57.14X17
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 57.14X17
EAN/GTIN 3148511133606
Nummer fabrikant 57.14X17
L-nummer L60130 5969

Omschrijving

Omschrijving:

  • Door de halve maanvorm kunnen moeren worden bediend die met conventioneel gereedschap niet kunnen worden bereikt
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, zacht aandraaien van moeren
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • H x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • B [mm]: 184
  • L [mm]: 191
  • [g]: 180