Start- en bloksleutels , OGV® twaalfkantige ringkoppen , SW 11x13 mm

Artikelnummer: 57.11X13
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 57.11X13
EAN/GTIN 3148511132401
Nummer fabrikant 57.11X13
L-nummer L60130 5840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Door de halve maanvorm kunnen moeren worden bediend die met conventioneel gereedschap niet kunnen worden bereikt
  • Kop met OGV® twaalfzijdig profiel voor krachtig, zacht aandraaien van moeren
  • Verchroomde, satijnglanzende afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 11X13
  • B x B1 [mm]: 18,2 x 21,1
  • E x E1 [mm]: 7,9 x 8,4
  • E3 [mm]: 11,3
  • H x H1 [mm]: 43,8 x 55,3
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 165
  • [g]: 85