ADKR 150504PDR-HM IC950 High Positive Inserts for Machining Steel, Stainless Steel and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 5698279
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5698279
    EAN/GTIN 7291075037968
    Nummer fabrikant 5698279
    L-nummer L23910 588

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12 mm, snijinzetlengte (INSL) 16,3 mm, snijinzetdikte (S) 5,63 mm, snijinzetbreedte (W1) 9,6 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,2 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 16,3 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,63 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen