ERF120A25-4C12 IC900 3, 4, and 6 Flute, 30° and 38° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Neck for Alloy Steel

Artikelnummer: 5698211
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Serija SOLIDSHRED
Produkto rūšis End / face mill

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5698211
EAN/GTIN 7291075002904
Nummer fabrikant 5698211
L-nummer L24180 1357

Omschrijving

Aprašymas:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC) 12 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 25 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 83 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Požymis:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm
  • Corner Chamfer Width (CHW) 0.4 mm
  • Cutting Diameter (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Depth of Cut Maximum (APMX) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Flute Helix Angle (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 83 mm
  • Ramping Angle Maximum (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Shank Type Round
  • Usable Length (LU) 37 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen