ADKT 1505ADR-HM IC328 General use.

Artikelnummer: 5693564
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5693564
EAN/GTIN 7291075038361
Nummer fabrikant 5693564
L-nummer L23910 459

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 8,5 mm, snijinzetstuklengte (INSL) 16 mm, snijinzetstukdikte (S) 5,5 mm, snijinzetstukbreedte (W1) 9,57 mm

Kenmerk:

  • Snijlengte max. (APMX) 8,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,57 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen