Compacte afbraamslijpsteen (SiC) 203X51X76 mm

Artikelnummer: 568731 203X51X76
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×breedte×boring-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Boring-⌀: 76

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding SiC
Fijnheidsgraad fijn
Hardheidsgraad extra hard
Schijf-⌀ 203 mm
Breedte 51 mm
Boring-⌀ 76 mm
Fabrikantnummer DB-WL
Uitvoering 9S fine
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568731 203X51X76
EAN/GTIN 48011187679
Nummer fabrikant 7000046088

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte vliesschijven zorgen voor een reproduceerbare finish, omdat er steeds nieuwe slijpkorrel actief is. Geen verandering in de werkstukgeometrie, geen slijpgroefvorming, lange standtijd.

Toepassing:

Op slijpmachines of handslijpmachines met spandoorn nr. 556380 maat 1−2 en reduceerflens nr. 568782. Geschikte slijpsteendresser nr. 568785.
Afbraamslijpsteen van gewikkeld vezelvlies. Voor het verwijderen van grotere bramen aan persstukken, voor het afronden van geulen en randen zonder secundaire braamvorming.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Compacte afbraamslijpsteen (SiC) 203X51X76 mm

Compacte afbraamslijpsteen (SiC) 203X51X76 mm

op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 318,00
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 157,50
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 201,00
Uitvoering 9S fine 9S fine 6S fine
Boring-⌀ 76 76 76
Breedte 51 51 51
Fijnheidsgraad fijn fijn fijn
Hardheidsgraad extra hard extra hard middel
Slijpmiddelaanduiding SiC SiC SiC
Producttype Compacte schijf Compacte schijf Compacte schijf

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen