Minischuurband ⌀ 90×100 mm 320

Artikelnummer: 568556 320

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,92 / Stuk
  • van 20 Stuk
    € 3,27 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Korund
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 320
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 90 mm
Schuurband breedte 100 mm
Fabrikantnummer KK770J
Aandrijfmachine Satineermachine
Maximaal toerental 5.000 min-1
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568556 320
EAN/GTIN 4018875275580
Nummer fabrikant 727558

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte korrel is een verbinding van vele afzonderlijke korundkorrels. Door voortdurend vrijkomen van nieuwe slijpkorrels worden een constant slijpresultaat en lange standtijd bereikt. Voor het fijn schuren van hooggelegeerd staal, chroom-nikkelstaal, titaniumlegeringen enz.
Minischuurbanden ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.
Open korrelverdeling vereist minder werkdruk, gelijkmatige slijtage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen