Minischuurband ⌀ 100×100 mm 600

Artikelnummer: 568538 600

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,94 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,12 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelgrootte 600
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schuurband-⌀ 100 mm
    Schuurband breedte 100 mm
    Schuurband lengte 320 mm
    Fabrikantnummer 237AA
    3M-korrelaanduiding A030
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 568538 600
    EAN/GTIN 8718734418726

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Lakken
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Minischuurbanden ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
    Het fijn gestructureerde piramideoppervlak zorgt voor een uitstekende finish en zeer lange standtijd. Bijzonder geschikt voor middelgrove schuurwerkzaamheden op edelstalen platen.

    Toepassing:

    Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.