Minischuurband ⌀ 90×100 mm 120

Artikelnummer: 568534 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
999 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 120
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband-⌀ 90 mm
Schuurband breedte 100 mm
Schuurband lengte 289 mm
Fabrikantnummer 337DC
3M-korrelaanduiding A160
Producttype Schuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568534 120
EAN/GTIN 8718734418580
Nummer fabrikant 7000067806

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Minischuurbanden ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Korrel in rechthoekige blokjes geperst. Hoge korreldichtheid voor zeer lange standtijd. Loopt niet vol dankzij vastgelegde kanalen. Gelijkblijvend oppervlakteresultaat tijdens het hele schuurproces, ook bij dunne platen.

Toepassing:

Op vlakslijp- en satineermachines met opnamewalsen nr. 568570568577 (boring ⌀ 19 mm). Maximaal toerental 5000 min−1.