Lamellenslijpwals vlies golfvormig 400

Artikelnummer: 568480 400
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 400
Schuurmiddeldrager Reinigingsvlies
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 100 mm
Aanbevolen toerental 2.800 min-1
Producttype Vlies-lamellenslijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568480 400
EAN/GTIN 4045197526786
Nummer fabrikant 568480 400

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardafmeting ⌀ 100×100 mm resp. smalle uitvoering ⌀ 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring ⌀ 19 mm met meervoudige spiebaan.
Sinusvormig gelegd schuurvlies zonder gesneden rand.
Met siliciumcarbide (SiC).

Toepassing:

Voor het aanzetvrij matteren en polijsten.

Tip:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen ⌀ 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.