Lamellenslijpwals vlies (A) / weefsel (A), ⌀ 100×50 mm, Korrelvergelijking: 80CRS

Artikelnummer: 568472 80CRS
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,00 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 22,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 80
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Wals-⌀ 100 mm
Walsbreedte 50 mm
Aanbevolen toerental 2.800 min-1
Producttype Vlies-lamellenslijpwals

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568472 80CRS
EAN/GTIN 4045197924575
Nummer fabrikant 568472 80CRS

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Standaardafmeting ⌀ 100×100 mm resp. smalle uitvoering ⌀ 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring ⌀ 19 mm met meervoudige spiebaan.
Combinatie van schuurweefsel en vlies.

Toepassing:

Schuurresultaat zoals bij schuurlinnen met korrel 80/120, ook voor het verwijderen van krassen of voor het aanbrengen van een lijnstructuur-mattering.

Tip:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen ⌀ 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.