Satineerborstel RVS-draad 0,20 mm, ⌀ 100×70 mm

Artikelnummer: 568435
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Nalevering, niet op voorraad
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
Borstel-⌀ D1 100 mm
Borstelbreedte 70 mm
Boring-⌀ 19 mm
Borsteldraaddikte 0,2 mm
Producttype Satineerborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 568435
Kopiëren
EAN/GTIN 4017359203613
Kopiëren
Nummer fabrikant 32334819
Kopiëren
Fabrikant LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Toepassingstabel

Alu Mg
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
 
RVS
geschikt voor / [m/min]
 
Ti
geschikt voor / [m/min]
 
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
 
CuZn
geschikt voor / [m/min]
 
Kunststof, GFK
geschikt voor / [m/min]
 
Hout
geschikt voor / [m/min]
 
Lakken
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen ⌀ 100×70 mm, asgat-⌀ 19 mm met dubbele spiebaan.
Gegolfde RVS-draad, zeer bestand tegen corrosie, zuren, logen en hoge temperaturen. Ideaal voor het satineren van edelstalen platen.

Toepassing:

Op satineermachines met afstandsringenset nr. 568439.