Digitale ABS Borematic in een set, inch / metrisch, 2-3 ″, complete set

Artikelnummer: 568-968
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568-968
EAN/GTIN 4946368636870
Nummer fabrikant 568-968
L-nummer L40010 13074

Omschrijving

Omschrijving:

Een 3-punts binnenmeetapparaat met een veermechanisme. Elke set bevat een meetinstrument inclusief meetkop in de aangegeven maat. De ABSOLUTE Borematic biedt u de volgende voordelen: Eenvoudige en snelle metingen. Met titanium gecoate pinnen zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 11 mm. 330° draaibare display-eenheid maakt gemakkelijk aflezen onder elke werkhoek mogelijk. GO / NG tolerantiebeoordelingsfunctie. Een functieslot beschermt tegen wijziging van de instelling door onbevoegden

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2 - 3
Cijferstapwaarde: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur