Omschrijving:
Een 3-punts binnenmeetapparaat met veermechanisme en verwisselbare meetkoppen in een set. De ABSOLUTE Borematic biedt u de volgende voordelen: Eenvoudige en snelle metingen. Met titanium gecoate pinnen zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 11 mm. 330° draaibare display-eenheid maakt gemakkelijk aflezen onder elke werkhoek mogelijk. GO / NG tolerantiebeoordelingsfunctie. Een functieslot beschermt tegen wijziging van de instelling door onbevoegden
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,5 - 1
Cijferstapwaarde: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur