Digitale ABS Borematic, inch / metrisch, 0,275-0,35

Artikelnummer: 568-461
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
Producttype Binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 568-461
EAN/GTIN 4946368636443
Nummer fabrikant 568-461
L-nummer L40010 11701

Omschrijving

Omschrijving:

Maattrommel en huls, gesatineerd verchroomd, tot 12 mm: Ø 17 mm over 12 mm: Ø 23 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,275 - 0,35
Cijferstapwaarde: 0,00005″ / 0,001 mm
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Inclusief doos, instelsleutel, 1x batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5000 uur