Softpads, 4-delige set, met multiperforatie 123 mm

Artikelnummer: 567995 123
Prijs instellen 4 Stuk (8,70 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Buiten-⌀ 123 mm
    Producttype Houder voor rugkussen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 567995 123
    EAN/GTIN 2050001712615
    Nummer fabrikant 567995 123

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Softpads (15 mm) van duurzaam elastische schuimstof zijn extreem flexibel en passen zich optimaal aan oneffenheden aan. Bijzonder geschikt voor zeer fijne slijpwerkzaamheden en het slijpen van contouren, voorkomt te veel slijpen. Met multiperforatiesysteem.

    Toepassing:

    Met innovatief adaptersysteem toepasbaar op alle gangbare excenterschuurmachines (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

    T.b.v.:

    Schijven met perforatie: 8; 8 + 1; 17