PU-steunschijf met multiperforatie 150 mm

Artikelnummer: 567990 150
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567990 150
EAN/GTIN 4062406658755
Nummer fabrikant 567990 150

Omschrijving

Uitvoering:

Steunschijf met multiperforatie, met innovatief afzuigsysteem (geïntegreerde kanalen) en vlak design voor toepassing op excenterschuurmachines. Met 5/16 inch resp. M8 opname.
Door de combinatie van halfflexibele PU-schuimstof en breukvaste glasvezelversterkte drager uitstekend geschikt voor gemiddelde tot grove schuurwerkzaamheden en het slijpen van contouren. Multiperforatiesysteem voor de toepassing van alle klitschijven met standaardperforatie en ABRANET.

Toepassing:

Met innovatief adaptersysteem toepasbaar op alle gangbare excenterschuurmachines (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

T.b.v.:

Geschikt voor schijven met perforatie: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.