CaraFin diamant-polijstfoam D151 µm

Artikelnummer: 567899 D151
Korting
62,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CaraFin
Slijpmiddelaanduiding D
Schijf-⌀ 150 mm
Polijstfase Voorpolitoerfase
Kleur roze
Producttype Polijstschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567899 D151
EAN/GTIN 4062406297817
Nummer fabrikant 567899 D151

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

CaraFin polijstfoam met klithechting, elastisch PU-materiaal voorzien van diamantkorrel. Ideaal op de polijstfase aangepaste schuimrubberhardheid. De gebonden diamantkorrels bieden een aanzienlijk hoger gebruiksrendement dan losse diamantkorrels in polijstpasta’s.

Toepassing:

Zeer hoge flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Zonder polijstpasta.

T.b.v.:

PU-steunschijf nr. 567990 150/567995 150/567885 150/567886 150/567887 150; polijstschotel nr. 567762 150.
Nr. 077771 PE14-118 en 077771 XCE10-8125.

Tip:

Andere CaraFin polijstfoams vindt u in catalogusassortiment 55.